Cheie cu capătul deschis profil UD 17 mm

Cod articol.: 6512730
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 255 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6512730
EAN / GTIN 4010886651278
Număr producător 6512730
L-Număr L60160 3356
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Formă subțire, cu capătul cu mufă cu mișcare liberă
Cu orificiu pentru știfturile rotative nr. 26 D și nr. 26 RS (vă rugăm să le comandați separat)
Oțel cu crom vanadiu 31CrV3, cromat
Capace arse

Caracteristică:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Design: Formă subțire, cu capăt de soclu liber deplasabil
  • diametrul 1 [mm]: 24,2
  • Inserție Ø 1: 24,2 mm
  • Lungime totală [mm]: 255 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Lățimea pe laturi [mm]: 17
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 17
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu