Steekdopsleutel 17 mm

Artikelnummer: 6512730
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6512730
EAN/GTIN 4010886651278
Nummer fabrikant 6512730
L-nummer L60160 3356

Omschrijving

Omschrijving:

met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
Met gat tbv wringstaaf nr. 26 D en nr. 26 RS (svp apart bestellen)

Kenmerk:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Ontwerp: Slanke vorm, met vrij beweegbaar slanguiteinde
  • diameter 1 [mm]: 24,2
  • Inzetstuk Ø 1: 24,2 mm
  • Totale lengte [mm]: 255 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Breedte over vlakken [mm]: 17
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires