Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch cu articulaţie, Deschiderea cheii: 19mm

Cod articol.: 651215 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 19 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 28,2 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă brunat
Standard DIN 3129
Lungimea totală L 73,5 mm
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 651215 19
EAN / GTIN 4991644356980
Număr producător 14440M 19MM
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Avantaj:

Înşurubare directă în locuri greu accesibile, nu este necesară articulaţie cardanică.

Standard:

DIN 3129

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.