Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada con articulación, Ancho de llave: 19mm

Número de artículo: 651215 19
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
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 73,5 mm
Material acero al cromo molibdeno
Norma DIN 3129
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 19 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 28,2 mm
Superficie pavonado/a
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 651215 19
EAN / GTIN 4991644356980
Número del fabricante 14440M 19MM
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Ventaja:

Atornillado directo en zonas de acceso difíciles, no se necesita articulación cardán.

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.