Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce s kloubem, Rozměr klíče: 19mm

Artiklové číslo: 651215 19
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
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nástrčné klíče
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L
73,5 mm
Materiál
chrom-molybdenová ocel
Norma
DIN 3129
Vhodné k použití ve strojích
ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
19 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem
28,2 mm
Povrch
černěné
Set / sada
ne
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 651215 19
EAN / GTIN 4991644356980
Číslo výrobce 14440M 19MM
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Výhoda:

Přímé šroubování na nepřístupných místech, bez nutnosti použití Kardanova kloubu.

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.