uvex 2 Bocanci de constructii S3 negru / gri lățime 11 dimensiune 52

Cod articol.: 6510252
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6510252
EAN / GTIN 4031101930916
Număr producător 6510252
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Noua construcție uvex 2 a fost dezvoltată pentru provocările specifice ale industriei construcțiilor. Industriile de construcții și de producție, în special, își pun angajații și încălțămintea lor:și încălțămintea lor la un test foarte special. În plus față de cerințele mecanice ridicate, condițiile meteorologice extreme sunt, de asemenea, un factor. Datorită designului lor inteligent și tehnologiilor inovatoare, modelele uvex 2 construction oferă protecție fiabilă, stabilitate și confort excepțional.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Ghete de siguranță S3 robuste, ușoare și moderne, cu talpă lată
  • Toate materialele din care sunt confecționate tălpile nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
  • durabilitate sporită a materialului exterior deasupra vârfului pantofului, datorită stratului exterior din spumă de poliuretan
  • sistem de șireturi rezistent la murdărie, ușor de manevrat și rezistent la căldură

Caracteristici de confort

  • un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât o formă de pantof nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • pentru a evita punctele de presiune, construcție a tălpii aproape fără cusături, din piele impermeabilă
  • talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă, cu sistem de evacuare a umidității și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • clapă de protecție împotriva prafului și guler căptușite moale
  • Mărimile 35-40 sunt fabricate pe o formă de pantof pentru femei

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S3 conform EN ISO 20345:2022
  • Piele hidrofugă cu tehnologia uvex waterstop, pentru o protecție sigură împotriva stropilor de apă în timpul ploii și al operațiunilor de curățare
  • protecție fiabilă pentru oameni și bunuri: talpă intermediară din oțel rezistentă la perforare
  • Căptușeală pentru călcâi din poliuretan, cu formă anatomică și structură spongioasă, pentru stabilitate și protecție împotriva entorselor
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metal – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductori termic, pentru mai mult spațiu la nivelul degetelor și o potrivire optimă
  • talpă exterioară ergonomică din poliuretan cu două densități, cu profil grosier, cu proprietăți de autocurățare și rezistență foarte bună la alunecare
  • benzi laterale reflectorizante pentru o vizibilitate optimă

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2 construction
  • Culoare (filtru): negru/gri
  • Clasă de protecție: S3
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 52
  • Element de închidere: șireturi
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: tălpicul de confort climatic uvex 2 construction
  • Materialul din partea superioară: piele uvex waterstop
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2
  • Lățime: 11