uvex 2 construction Bottes S3 noir/gris Largeur 11 Pointures 52

Réf.: 6510252
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article 6510252
EAN / GTIN 4031101930916
Réf. fabricant 6510252
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le nouveau uvex 2 construction a été développé pour répondre aux défis spécifiques de l’industrie du bâtiment. Le secteur de la construction et de l’industrie de transformation, en particulier, met ses employés à rude épreuve.:et leurs chaussures à une épreuve très particulière. En plus des exigences mécaniques élevées, les conditions météorologiques sont parfois extrêmes. Grâce à leur construction intelligente et à leurs technologies innovantes, les modèles uvex 2 construction offrent une protection fiable, une stabilité et un confort exceptionnel.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bottes de sécurité S3 robustes, légères et modernes, à lacets, avec une coupe large
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • une meilleure durabilité du matériau extérieur au-dessus de l’embout grâce à un renfort en mousse de polyuréthane
  • système de laçage résistant à la saleté, facile à manipuler et insensible à la chaleur

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, auquel contribuent aussi bien une forme de chaussure nouvellement développée que des matériaux respirants et adaptés aux conditions climatiques
  • une tige pratiquement sans coutures en cuir hydrofuge pour éviter les points de pression
  • semelle intérieure confortable, antistatique et interchangeable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • patte anti-poussière et col rembourrés
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3 selon la norme ISO 20345:2022
  • Cuir hydrofuge doté de la technologie uvex waterstop pour une protection fiable contre les projections d’eau lors de la pluie et des travaux de nettoyage
  • une protection fiable pour les personnes et le matériel: semelle intermédiaire en acier anti-perforation
  • Cale-talon moulée anatomiquement en polyuréthane expansé, assurant stabilité et protection contre les entorses
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur, pour plus d’espace au niveau des orteils et un ajustement optimal
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité, dotée d’un profil grossier autonettoyant et offrant une très bonne résistance antidérapante
  • bandes latérales réfléchissantes pour une visibilité optimale

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 construction
  • Couleur (filtre): noir/gris
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 52
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 2 construction
  • Tige: cuir uvex waterstop
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2
  • Largeur: 11