uvex 2 pantofi S3 negru / portocaliu lățime 14 dimensiune 46

Cod articol.: 6508446
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6508446
EAN / GTIN 4031101670362
Număr producător 6508446
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Superior în toate disciplinele. Seria inovatoare de pantofi de protecție uvex 2 în clasele de protecție S3 și S1 P nu se teme de provocări: Amortizarea optimă, potrivirea ergonomică, greutatea redusă și cele mai bune proprietăți climatice asigură performanțe maxime în viața profesională de zi cu zi și redefinesc limitele pentru pantofii de siguranță.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță S3L ușori și flexibili, cu talpă din PU/PU
  • potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele din care sunt confecționate tălpile nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
  • durabilitate sporită a materialului exterior deasupra vârfului pantofului, datorită stratului exterior din spumă de poliuretan
  • șiret elastic, reglabil individual, cu sistem de blocare rapidă
  • uvex medicare: potrivit pentru ortoze și tălpi ortopedice conform DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
  • Culoarea: negru, portocaliu
  • disponibil în magazinele: 10, 11, 12, 14
  • disponibil în următoarele mărimi: 35 până la 52

Caracteristici de confort

  • un confort extraordinar la purtare, la care contribuie atât forma nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice (uvex climazone)
  • pentru a evita apariția punctelor de presiune, construcție a tălpii aproape fără cusături, din material microvelur de înaltă tehnologie
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • clapă de protecție împotriva prafului și guler căptușite moale

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S3L conform EN ISO 20345:2022 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metal și talpă intermediară uvex xenova® fără metal, rezistentă la perforare – compactă, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductoare termic
  • Ergonomică, talpă din poliuretan cu două densități, cu profil grosier, cu proprietăți de auto-curățare și inserții din TPU – rezistență foarte bună la alunecare
  • elemente reflectorizante pe coadă

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): negru / portocaliu
  • Clasă de protecție: S3
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 46
  • Element de închidere: Șireturi elastice cu închidere rapidă
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2
  • Lățime: 14