uvex 2 čevlji S3 črna/oranžna širina 14 velikost 46

Št. art.: 6508446
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6508446
EAN/GTIN 4031101670362
Številka proizvajalca 6508446
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vrhunska na vseh področjih. Inovativna serija varnostnih čevljev uvex 2 v zaščitnih razredih S3 in S1 P se ne boji izzivov: Optimalno blaženje, ergonomsko prileganje, majhna teža in najboljše klimatske lastnosti zagotavljajo največjo učinkovitost v vsakdanjem delovnem življenju in na novo določajo meje za varnostne čevlje.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • lahki in prilagodljivi varnostni polčevlji S3L s podplatom iz PU/PU
  • primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • vsi materiali podplatov so brez silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • daljša življenjska doba zgornjega dela nad kapico za prste zaradi penastega prevleka iz poliuretana
  • prilagodljiv, elastičen vezni trak z zaponko za hitro zapiranje
  • uvex medicare: primerno za ortopedske pripomočke in vložke v skladu s standardom DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
  • Barva: črna, oranžna
  • na voljo v velikih velikostih: 10, 11, 12, 14
  • na voljo v velikostih: 35 do 52

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita oblika kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali (uvex climazone)
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija podplata iz visokotehnološkega mikrovezja
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen zaščitni jezik in ovratnik

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3L v skladu z EN ISO 20345:2022 z dodatno oznako za zelo dobro protizdrsno zaščito (SR)
  • izpolnjuje zahteve ESD z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica uvex xenova® in kovinsko neobremenjena podplat uvex xenova® z zaščito pred prebojem – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • ergonomsko oblikovana podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z grobim, samočistilnim profilom in vstavki iz TPU – zelo dobra protizdrsna zaščita
  • odsevni elementi na stegnu

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): črna/oranžna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 46
  • Zadrga: Elastične vezalke s hitrim zapenjanjem
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2
  • Širina: 14

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov