uvex 2 Zapatos S3 negro/naranja Ancho 14 Talla 46

Número de artículo: 6508446
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6508446
EAN / GTIN 4031101670362
Número del fabricante 6508446
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Superior en todas las disciplinas. La innovadora serie de calzado de seguridad uvex 2 en las clases de protección S3 y S1 P no teme a los retos.: Una amortiguación óptima, un ajuste ergonómico, un peso reducido y las mejores propiedades climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de seguridad.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad S3L ligeros y flexibles con suela de PU/PU
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Mayor durabilidad del material exterior sobre la puntera gracias a la capa exterior de espuma de poliuretano
  • Cordón elástico elástico ajustable individualmente con cierre rápido
  • uvex medicare: Apto para ortesis y plantillas ortopédicas según la norma DGUV 112-191/ÖNORM Z1259
  • Color: negro, naranja
  • disponible en las tiendas: 10, 11, 12, 14
  • disponible en las tallas: 35 hasta 52

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y con propiedades climáticas optimizadas (uvex climazone)
  • Para evitar las marcas de presión, diseño de la caña prácticamente sin costuras, fabricado con un tejido de microvelour de alta tecnología
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • solapa antipolvo y cuello con acolchado suave

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022 con marca adicional que indica una resistencia antideslizante muy buena (SR)
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de protección uvex xenova® 100 % sin metal y entresuela uvex xenova® resistente a la perforación y sin metal: compacta, de forma anatómica, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad, con un dibujo grueso y autolimpiante e inserciones de TPU; ofrece una excelente resistencia antideslizante
  • elementos reflectantes en la caña

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro / naranja
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 46
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2
  • Anchura: 14

Descargas y documentos

Productos adecuados