uvex 2 Bocanci S3 negru / portocaliu lățime 11 dimensiune 41

Cod articol.: 6503241
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie uvex 2
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea Portocaliu; negru
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele brută netăbăcită
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Mesh
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 6503241
EAN / GTIN 4031101609720
Număr producător 6503241
L-Număr L01660 108932
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Superior în toate disciplinele. Seria inovatoare de pantofi de protecție uvex 2 în clasele de protecție S3 și S1 P nu se teme de provocări: Amortizarea optimă, potrivirea ergonomică, greutatea redusă și cele mai bune proprietăți climatice asigură performanțe maxime în viața profesională de zi cu zi și redefinesc limitele pentru pantofii de siguranță.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Ghete de siguranță cu șireturi S3L, ușoare și flexibile
  • Toate materialele din care sunt confecționate tălpile nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
  • durabilitate sporită a materialului exterior deasupra vârfului pantofului, datorită stratului exterior din spumă de poliuretan
  • uvex medicare: pentru ortoze și tălpi ortopedice conform DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Culoarea: negru, portocaliu
  • disponibil în magazinele: 10, 11, 12, 14
  • disponibil în următoarele mărimi: 35 până la 52

Caracteristici de confort

  • un confort extraordinar la purtare, la care contribuie atât forma nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice (uvex climazone)
  • pentru a evita punctele de presiune, construcție a tălpii aproape fără cusături, din piele de vită deosebit de moale
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • clapă de protecție împotriva prafului și guler căptușite moale

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S3L conform EN ISO 20345:2022 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metale – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductori termic
  • Talpă intermediară uvex xenova® fără metal, rezistentă la perforare – nu afectează flexibilitatea pantofului
  • talpă exterioară ergonomică din poliuretan cu două densități, cu profil grosier, cu proprietăți de autocurățare și rezistență foarte bună la alunecare

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2
  • Culoare (filtru): negru / portocaliu
  • Clasă de protecție: S3
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 41
  • Element de închidere: șireturi
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2
  • Lățime: 11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "uvex 2" Vedeţi-le pe toate