{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex 2 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | Color naranja; negro | |
| Tamaño UE | 41 | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material de cubierta | Cuero integral | |
| Material suela | Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Textil | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | sí | |
| Estanquidad al agua | sí | |
| Suela perfilada | sí | |
| Nivel de protección | S3 | |
| Cierre | Cordones | |
| Características zapato | Apropiada para suelas ortopédicas; forrado; Suela sin metal | |
| Material forro interior | Malla | |
| Ejecución del mango | Altura elevada | |
| Tipo de producto | Botas |
| Número de artículo | 6503241 | |
| EAN / GTIN | 4031101609720 | |
| Número del fabricante | 6503241 | |
| Número L | L01660 108932 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas