Cărucior cu platformă manuală

Cod articol.: 6454L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Vagonet

Identificare și clasificare

Cod articol 6454L
EAN / GTIN 4017976014104
Număr producător 6454L
L-Număr L90070 157
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular: Sudat din oțel secționat, acoperit cu pulbere albastru RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție pivotantă cu jantă sferică, bară de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Suprafață de încărcare acoperită cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Cu laturi rabatabile de 250/325 mm înălțime, 3 laturi rabatabile, perete frontal fix; Suprafață de încărcare: Lungime - 60 mm, lățime - 60 mm. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Frână de parcare automată care acționează asupra roților din față

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
  • Lungime efectivă (mm): 1200
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 490
  • Lungime totală (mm): 1560
  • Lățime totală (mm): 825
  • Înălțime totală (mm): 1200
  • Anvelope: Aer
  • Dimensiunea roții (mm): 400 × 100