Carro de plataforma manual

Número de artículo: 6454L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro para cajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 6454L
EAN / GTIN 4017976014104
Número del fabricante 6454L
Número L L90070 157
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Sistema modular: De acero perfilado soldado, recubrimiento de polvo azul RAL 5007, 4 casquillos en las esquinas. Dirección de eje de giro con corona de bolas, barra de tiro con empuñadura de seguridad con revestimiento de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de reposo. Superficie de carga revestida con tablero serigrafiado antideslizante de madera contrachapada resistente al agua. Con paredes laterales de 250/325 mm de altura, 3 lados abatibles, pared frontal fija.; Superficie de carga: Longitud: 60 mm, anchura: 60 mm. Ruedas con neumáticos, cubos con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 1000
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • Altura de la superficie de carga (mm): 490
  • longitud total (mm): 1560
  • Anchura total (mm): 825
  • Altura total (mm): 1200
  • Neumáticos: Aire
  • Tamaño de las ruedas (mm): 400 x 100

Descargas y documentos

Productos adecuados