• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handpritschenwagen

Artikel-Nr.: 6454L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Kastenwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6454L
EAN / GTIN 4017976014104
Herstellernummer 6454L
L-Nummer L90070 157
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 1000
  • Nutzflächenlänge (mm): 1200
  • Nutzflächenbreite (mm): 800
  • Ladeflächenhöhe (mm): 490
  • Gesamtlänge (mm): 1560
  • Gesamtbreite (mm): 825
  • Gesamthöhe (mm): 1200
  • Bereifung: Luft
  • Radgröße (mm): 400 x 100