{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 51 mm | |
| Standard | DIN 3124 | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/4 inţi | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 24 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 34 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 644500 24 | |
| EAN / GTIN | 4018754008711 | |
| Număr producător | 05010024 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |