{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 96 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 17 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 27,5 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Acţionare | Locaş pătrat |
| Cod articol | 643841 17 | |
| EAN / GTIN | 4007555352178 | |
| Număr producător | 352178 | |
| Producător/responsabil | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |