6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd 17 mm

Artikelnummer: 643841 17
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 17 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ uitgangzijde 27,5 mm
Lengte 96 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643841 17
EAN/GTIN 4007555352178
Nummer fabrikant 352178

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 643810643841) met elkaar worden gecombineerd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen