• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Douille 6 pans, 1/2 pouce, longue 100% isolé VDE, Ouverture: 17mm

Réf.: 643841 17
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
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 96 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 17 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 27,5 mm
Type de produit douille
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 643841 17
EAN / GTIN 4007555352178
Réf. fabricant 352178
Fabricant/personne responsable Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (643810643841) peuvent être combinés entre eux.