{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 59 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Denumirea producătorului | 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll VDE-vollisoliert, Schlüsselweite: 18mm | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 18 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 30,5 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat |
| Cod articol | 643807 18 | |
| EAN / GTIN | 4067263120810 | |
| Număr producător | 643807 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |