Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung cu cap sferic 6 mm

Cod articol: 643439 6
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 6 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 23,5 mm
Lungime 140 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
cu cap sferic da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643439 6
EAN / GTIN 4062406265557

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru înşurubare sub unghi de până la 25°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.