Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång med klotf. huvud 6 mm

Art-nr: 643439 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
102 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 6 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 23,5 mm
Längd 140 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
med klotf. huvud Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643439 6
EAN/GTIN 4062406265557

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För dragning i vinklar upp till 25°.

Material:

Kromvanadinstål, matt förkromat.