Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang met kogelkop 6 mm

Artikelnummer: 643439 6
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 23,5 mm
Lengte 140 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
met kogelkop ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643439 6
EAN/GTIN 4062406265557

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor schroefwerkzaamheden onder een hoek van max. 25°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.