• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung 12 mm

Cod articol: 643320 12
Reducere
8,03 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 12 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 24 mm
Lungime 140 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643320 12
EAN / GTIN 4045197562289

Descriere

Execuţie:

Producție elaborată din două piese. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat interior conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături