6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú 8 mm

Cikkszám: 643300 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
781 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 8 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 22,7 mm
Hossz 120 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643300 8
EAN / GTIN 4018754006977
Gyártó száma 03151208

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott. Szívósan kemény, nagyszilárdságú anyagból készült tüske, fényes.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz