Șurubelniță pentru încărcător

Cod articol.: 6432700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6432700
EAN / GTIN 4010886643273
Număr producător 6432700
L-Număr L60160 2294
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru utilizare intensivă
Cu soclu hexagonal de 1/4″
Magazin magnetic pentru 7 biți
Capac de blocare cu blocare cu clic

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Lungime totală [mm]: 220 mm
  • Lungimea lamei: 115 mm
  • lungime variabilă [mm]: {50}
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu