Bit pentru şurubelniţă profilat, 1/2 inch, lung, Pentru şuruburi: M8

Cod articol: 642900 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru şuruburi M8
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 22,7 mm
Lungime 140 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă cu profil XZN
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 642900 M8
EAN / GTIN 4018754007219
Număr producător 03261408
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.