{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Portanţă | Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) | |
| Lungimea totală L | 143 mm | |
| Diametru exterior D | 22,7 mm | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Fără scântei | nu | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Mărime antrenare, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) | M10 | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel; lustruit | |
| Standard | DIN 2324; DIN 3120 | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 642900 M10 | |
| EAN / GTIN | 4018754007226 | |
| Număr producător | 03261410 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |