Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 27mm

Cod articol.: 642100 27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 27 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 36,2 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Standard DIN 3124
Lungimea totală 45 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 642100 27
EAN / GTIN 4018754005352
Număr producător 03010027
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.