{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 13 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 18,3 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | Finisare rotundă; cromate cu nichel | |
| Standard | DIN 3124 | |
| Lungimea totală | 38 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 642100 13 | |
| EAN / GTIN | 4018754005215 | |
| Număr producător | 03010013 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |