Prelungitor, 1/2 inch „Wobble-Fix”, Lungimea totală: 125mm

Cod articol.: 641135 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Pătrat 1/2 inch
Tip produs Prelungitor
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120
Lungimea totală 125 mm
Set nein
Acţionare Pătrat
Portanţă Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 641135 125
EAN / GTIN 4991644126637
Număr producător 4763-125

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Conectare „oarbă” prin locaş pătrat adâncit şi capete de cheie pătrată. Unghi de rotire până la 15° în fiecare parte.
Extensie în două trepte, poate fi stabilită prin blocare.

Standard:

Pătrat exterior conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc, locaş pătrat conform DIN 3120-C 12,5, cu canale.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.