Förlängning, 1/2″ &Wobbel-Fix& 125 mm

Article no.: 641135 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
578 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Fyrkant med Wobble-Fix: med svängningsvinkel

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 125 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Fyrkant med Wobble-Fix med svängningsvinkel
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 641135 125
EAN / GTIN 4991644126637
Manufacturer number 4763-125

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
”Blind” hopsättning tack vare försänkta innerfyrkanter och välvda ytterfyrkanter. Svängvinkel möjlig upp till 15° åt varje sida.
Tvåstegsförlängning, kan fixeras genom fastsnäppning.

Norm:

Ytterfyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120-C 12,5 med spår.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.