Toldószár, 1/2 col „Wobble-Fix“ 125 mm

Cikkszám: 641135 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
588 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 641135 125
EAN / GTIN 4991644126637
Gyártó száma 4763-125

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
„Vakon” összedugaszolható a lecsapott szélű négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt. 15°-os billentés minden oldalra lehetséges.
Két fokozatú toldószár, reteszeléssel rögzíthető.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-C 12,5 szerint, horonnyal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.