GIP 4.00-2.0UN IC8250 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru despicarea și canelarea exterioară

Cod articol: 6405222
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405222
EAN / GTIN 7291075027587
Număr producător 6405222
L-Număr L23940 203

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru debitarea și canelarea exterioară

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 35 mm

Produse potrivite

Suport de scule