GITM 4.00K-2.00 IB10H Plăcuțe de tăiere cu vârfuri CBN (rază completă) pentru canelarea și strunjirea de adâncituri a materialelor călite ale pieselor de prelucrat

Cod articol.: 6404171
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6404171
EAN / GTIN 7291075238754
Număr producător 6404171
L-Număr L23940 1324

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu vârfuri CBN (rază completă) pentru canelarea și strunjirea de adâncituri a materialelor călite ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: K
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm