GITM 4.00K-2.00 IB10H Plaquettes à rayon complet avec insert CBN pour tournage et gorges sur matériaux ferreux traités

Réf.: 6404171
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6404171
EAN / GTIN 7291075238754
Réf. fabricant 6404171
Article hors catalogue L23940 1324

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Type de brise-copeaux K
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm