TIP 5WT-0.25 IC908 Plăcuțe de tăiere cu profil de piesă de 55° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu profil de piesă de 55°, cu formator de așchii

Cod articol.: 6403307
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 6403307
EAN / GTIN 7291075169928
Număr producător 6403307
L-Număr L23940 1458

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu profil de piesă de 55° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu profil de piesă de 55°, cu formator de așchii

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5.5 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 55 Grade
  • Forma filetului (THFT): VP55
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 4.23 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 12 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 6 Filete/″