TIP 5WT-0.25 IC908 Přesně broušené, oboustranné břitové destičky s částečným profilem 55° a utvařečem třísek

Artiklové číslo: 6403307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6403307
EAN / GTIN 7291075169928
Číslo výrobce 6403307
L-číslo L23940 1458

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 5,5 mm, úhel profilu (PNA) 55 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 5.5 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 4.23 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 12 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 6 Závity/-palcové″