PICCO R 006.0150-30 IC228 Plăcuţe de tăiere pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Cod articol.: 6402393
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6402393
EAN / GTIN 7291075087390
Număr producător 6402393
L-Număr L24030 263

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.5 mm
  • Lățimea părții frontale (a): 5.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 6 mm
  • Lungime totală (OAL): 45 mm