PICCO R 006.0150-30 IC228 Rezalni vložki za notranje žlebljenje in žlebljenje

Št. art.: 6402393
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6402393
EAN/GTIN 7291075087390
Številka proizvajalca 6402393
L-število L24030 263

Opis

Opis:

Orodje za struženje in ločevanje utorov iz karbidne trdine, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, kotni polmer (RE) 0 mm, globina reza, maks. (CDX) 1,8 mm, širina reza (CW) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Širina konice svedra (A) 5,3 mm
  • DMin, odcep 6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm