Arbore scara GRP 300mm lățime liberă 15 trepte

Cod articol: 64015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 15
Material GRP
Tip produs Scară de puţ

Identificare și clasificare

Cod articol 64015
EAN / GTIN 4031405640153
Număr producător 064015
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Lățime liberă 300 mm
  • Piese dreptunghiulare 58 x 25 mm
  • Runele cu puț
  • Diverse suporturi de perete sunt disponibile ca accesorii

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 350 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime conductor: 4200 mm
  • Lățime clară: 300 mm
  • Material: GRP
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 15 rune
  • Execuție pas: Germeni