Echelle de cuvette GFK 300mm Largeur intérieure 15 échelons

Réf.: 64015
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 15
Matière PRFV
Type de produit Echelles de puits

Identification et classification

Référence article 64015
EAN / GTIN 4031405640153
Réf. fabricant 064015
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Largeur libre 300 mm
  • Longerons rectangulaires 58 x 25 mm
  • Barreaux cannelés
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 4200 mm
  • Largeur libre : 300 mm
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 15 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes