Bloc de referință pentru duritate Rockwell 65 HRC ISO 6508-3 cu certificat DAkkS 60x60x16mm oțel

Cod articol.: 63ETB042
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime 60 mm
Lăţime 60 mm
Înălţime 16 mm
Tip produs Placă de comparare a durităţii
Procedeu de verificare Rockwell C (HRC)
Valoarea durităţii ca. 65
Material oțel
Formă Pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 63ETB042
Număr producător 63ETB042
L-Număr L40700 583
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Materiale de referință pentru duritate în controlul calității: Stimularea fiabilității procesului dumneavoastră! Verificarea zilnică efectuată de către utilizator este descrisă în standardele relevante de testare a durității și contribuie în mod semnificativ la managementul calității. În procesul de verificare zilnică, toți parametrii sistemului de testare a durității care conduc la valoarea durității sunt examinați prin amprente pe plăcile de referință a durității. Această verificare periodică a mașinii cu ajutorul plăcilor de comparare a durității trebuie efectuată imediat înainte de începerea zilnică a programului de testare. În cazul în care mașina este utilizată doar o dată pe săptămână, verificarea trebuie efectuată doar în ziua respectivă. În cazul funcționării în trei schimburi, se recomandă o verificare la începutul fiecărui schimb. O documentație adecvată sporește fiabilitatea procesului, deoarece modificările de valoare datorate deteriorării sau funcționării defectuoase pot fi detectate cu ușurință. O dată pe an, în cadrul unei calibrări, ar trebui să se efectueze o verificare directă și indirectă completă. Testarea directă include sarcina de testare, sistemul de măsurare, ciclul de testare și penetratorul. Testarea indirectă cu ajutorul plăcilor de comparație a durității indică interacțiunea corectă a tuturor parametrilor verificați în timpul testării directe a calibrului. În plus, blocurile de referință pentru duritate pot fi utilizate și pentru a verifica repetabilitatea rezultatelor testerului de duritate. Mitutoyo oferă o gamă completă de materiale de referință pentru duritate (blocuri de referință pentru duritate) pentru procedura dumneavoastră de management al calității. Materiale de referință Mitutoyo: Calitate de înaltă calitate fabricate în Germania. Calibrare DAkkS independentă în conformitate cu DIN EN ISO și/sau ASTM într-un laborator acreditat. Etalonări multiple (până la trei scale pe o placă de referință a durității și grile de suprafață la cerere). Suprafață mare pătrată sau dreptunghiulară cu un mare avantaj de spațiu față de plăcile triunghiulare sau rotunde de comparare a durității. Termen scurt de livrare.

Caracteristică:

  • dimensiuni: 60 x 60 x 16 mm
  • Standard de acreditare: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organism de acreditare: DAkkS
  • Funcţii: 1. Bloc de referință pentru duritatea Rockwell cu certificat DAkkS / ISO
  • Mărime / Dimensiune: 0,17 X 0,135 X 0,06 M
  • Material: Oţel
  • Metodă: Rockwell
  • Suprafaţă: 3.600 mm²
  • Gama de produse: HR-110MR
  • Gama de produse: HR-210MR
  • Gama de produse: HR-430MR
  • Gama de produse: HR-320MS
  • Gama de produse: HR-430MS
  • Gama de produse: HR-530
  • Gama de produse: HR-610
  • Gama de produse: HR-620
  • Forța de încercare kgf: 150
  • Forța de testare N: 1471
  • Scala 1: HRC
  • Standard: ISO 6508-3
  • Forța de testare preliminară kgf: 10
  • Forța de testare preliminară N: 98,07