Leírás:
Keménységi referenciaanyagok a minőségellenőrzésben: A folyamatbiztonság növelése! A felhasználó által végzett napi ellenőrzés a vonatkozó keménységvizsgálati szabványokban le van írva, és jelentősen hozzájárul a minőségirányításhoz. A napi ellenőrzés során a keménységvizsgáló rendszer összes, a keménységértéket felépítő paraméterét a keménységi referenciatáblákon lévő lenyomatok segítségével vizsgálják. A gépnek ezt az időszakos ellenőrzését a keménység-összehasonlító lemezek segítségével közvetlenül a vizsgálati menetrend napi kezdete előtt kell elvégezni. Ha a gépet hetente csak egyszer használják, az ellenőrzést csak aznap kell elvégezni. Három műszakos üzemben az ellenőrzés minden műszak elején ajánlott. A megfelelő dokumentáció növeli a folyamat megbízhatóságát, mivel a sérülés vagy meghibásodás miatti értékeltolódások könnyen felismerhetők. Évente egyszer, kalibrálás keretében átfogó közvetlen és közvetett ellenőrzést kell végezni. A közvetlen vizsgálat magában foglalja a próbaterhelést, a mérőrendszert, a vizsgálati ciklust és a behatárolót. A közvetett vizsgálat keménység-összehasonlító lemezek segítségével jelzi a mérőeszköz közvetlen vizsgálata során ellenőrzött valamennyi paraméter helyes kölcsönhatását. Ezen kívül a keménységi összehasonlító lapkák a keménységmérő eredményeinek megismételhetőségét is ellenőrizni lehet. A Mitutoyo a keménységi referenciaanyagok (keménységi referenciablokkok) átfogó választékát kínálja az Ön minőségirányítási eljárásához. Mitutoyo referenciaanyagok: Kiváló minőség Made in Germany. Független DAkkS-kalibrálás a DIN EN ISO és/vagy ASTM szabvány szerint akkreditált laboratóriumban. Többszörös kalibrálás (akár három skála egy keménységi referenciatáblán és kérésre felületi rácsok). Nagy négyzet vagy téglalap alakú felület nagy helyzeti előnnyel a háromszög vagy kerek keménység-összehasonlító lemezekhez képest. Rövid szállítási idő.
Jellemző:
- méretek: 60 x 60 x 16 mm
- Akkreditációs szabvány: DIN EN ISO/IEC 17025
- Akkreditáló testület: DAkkS
- Funkciók: 1. Rockwell keménység referencia blokk DAkkS / ISO tanúsítvánnyal
- Méret / méret: 0,17 X 0,135 X 0,06 M
- Anyag: Acél
- Módszer: Rockwell
- Felület: 3 600mm²
- Termékválaszték: HR-110MR
- Termékválaszték: HR-210MR
- Termékválaszték: HR-430MR
- Termékválaszték: HR-320MS
- Termékválaszték: HR-430MS
- Termékválaszték: HR-530
- Termékválaszték: HR-610
- Termékválaszték: HR-620
- Vizsgálati erő kgf: 150
- Vizsgálati erő N: 1471
- 1. skála: HRC
- Standard: ISO 6508-3
- Előzetes vizsgálati erő kgf: 10
- Előzetes vizsgálati erő N: 98,07