Bila din carbură Rockwell Ø3.175mm, ASTM E-18 cu certificat DAkkS 1stk.

Cod articol.: 63BAL014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 63BAL014
Număr producător 63BAL014
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Caracteristică:

  • Standard de acreditare: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organism de acreditare: DAkkS
  • Numărul vechi al articolului: 19BAA283ASTM
  • Mărime / Dimensiune: 0,2 X 0,115 X 0,012 M
  • Calibrare: cu
  • Diametrul bilei mm: 3,175
  • Diametrul bilei inch: 1/8”
  • Material: Carbură
  • Metodă: Rockwell
  • Gama de produse: HR-100
  • Gama de produse: HR-200
  • Gama de produse: HR-300
  • Gama de produse: HR-400
  • Gama de produse: HR-500
  • Gama de produse: HR-600
  • Gama de produse: AR-10, AR-20
  • Gama de produse: ARC
  • Standard: ISO 6508-2