• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Sfera in metallo duro Rockwell Ø3,175 mm, ASTM E-18 con certificato DAkkS 1stk.

Codice art.: 63BAL014
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 63BAL014
Codice del produttore 63BAL014
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Proprietà:

  • Standard di accreditamento: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo di accreditamento: DAkkS
  • Vecchio numero di articolo: 19BAA283ASTM
  • Dimensioni: 0,2 X 0,115 X 0,012 M
  • Taratura: con
  • Diametro della sfera mm: 3,175
  • Diametro della sfera in pollici: 1/8 pollice
  • Materiale: Metallo duro
  • Metodo: Rockwell
  • Gamma di prodotti: HR-100
  • Gamma di prodotti: HR-200
  • Gamma di prodotti: HR-300
  • Gamma di prodotti: HR-400
  • Gamma di prodotti: HR-500
  • Gamma di prodotti: HR-600
  • Gamma di prodotti: AR-10, AR-20
  • Gamma di prodotti: ARC
  • Standard: ISO 6508-2