• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Karbidová kulička Rockwell Ø3,175 mm, ASTM E-18 s certifikátem DAkkS 1. k.

Artiklové číslo: 63BAL014

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 63BAL014
Číslo výrobce 63BAL014
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akreditační orgán: DAkkS
  • Staré číslo článku: 19BAA283ASTM
  • Velikost / rozměr: 0,2 X 0,115 X 0,012 M
  • Kalibrace: s
  • Průměr koule mm: 3,175
  • Průměr koule palec: 1/8″
  • Materiál: tvrdokov
  • Metoda: Rockwell
  • Sortiment výrobků: HR-100
  • Sortiment výrobků: HR-200
  • Sortiment výrobků: HR-300
  • Sortiment výrobků: HR-400
  • Sortiment výrobků: HR-500
  • Sortiment výrobků: HR-600
  • Sortiment výrobků: AR-10, AR-20
  • Sortiment výrobků: ARC
  • Standardní: ISO 6508-2