Bila din carbură Brinell Ø1.0mm, ASTM E-10 cu certificat DAkkS 1stk.

Cod articol.: 63BAL009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins o singură parte
Tip produs Corp de pătrundere
Diametru 1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 63BAL009
Număr producător 63BAL009
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Caracteristică:

  • Standard de acreditare: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organism de acreditare: DAkkS
  • Numărul vechi al articolului: 19BAA507ASTM
  • Calibrare: cu
  • Diametrul bilei mm: 1
  • Material: Carbură
  • Metodă: Brinell
  • Gama de produse: HR-100
  • Gama de produse: HR-200
  • Gama de produse: HR-300
  • Gama de produse: HR-400
  • Gama de produse: HR-500
  • Gama de produse: HR-600
  • Gama de produse: AR-10, AR-20
  • Gama de produse: ARC
  • Standard: ISO 6506-2