• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallkugel Brinell Ø1,0mm, ASTM E-10 mit DAkkS-Zertifikat 1stk.

Artikel-Nr.: 63BAL009
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Produktart Eindringkörper
Durchmesser 1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63BAL009
Herstellernummer 63BAL009
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Akkreditierungsstandard: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akkreditierungsstelle: DAkkS
  • Alte Artikelnummer: 19BAA507ASTM
  • Kalibrierung: mit
  • Kugeldurchmesser mm: 1
  • Material: Hartmetall
  • Methode: Brinell
  • Produktpalette: HR-100
  • Produktpalette: HR-200
  • Produktpalette: HR-300
  • Produktpalette: HR-400
  • Produktpalette: HR-500
  • Produktpalette: HR-600
  • Produktpalette: AR-10, AR-20
  • Produktpalette: ARK
  • Standard: ISO 6506-2

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb