Treaptă de ieșire potrivită pentru ușa de siguranță cu șină de protecție Oțel zincat Lățimea golului 300mm

Cod articol.: 63975
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, argintiu Gri aluminiu
Partea descrisă Rahmen; Sprossen; Rahmen; Sprossen
Culoarea argintiu
Lățime platformă 620 mm
Adâncime platformă 100 mm
Tip produs Trepte
Execuţia treptelor treaptă
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 63975
EAN / GTIN 4031405639751
Număr producător 063975
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a lărgi treapta superioară și pentru a reduce lățimea spațiului la ieșire
  • Dimensiuni aprox. 620 x 100–300 mm
  • Compus din trepte ondulate, inclusiv 2 conectori terminali pentru șine de scară

Caracteristică:

  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Dimensiune spațiu liber: 300 mm